絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(125)
  • ケニス(86)
  • エスコ(72)
  • 三商(43)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • ナリカ(21)
  • コクゴ(18)
  • 本多電子(17)
  • エスエヌディ(15)
  • TRUSCO(14)
  • ヴェルヴォクリーア(13)
  • マクセル(12)
  • 石井ブラシ産業(12)
  • 野宮産業(11)
  • TOHO(トーホー)(9)
  • サンプラテック(9)
  • 日油技研工業(8)
  • 名優(8)
  • オオモリ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄カゴ ステンレス製 角型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 角型モノタロウ(15件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型モノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻 モノタロウブラシ 瓶洗用 ビニール巻モノタロウ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。適合器具毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
ブラシ 試験管用 ビニール巻 モノタロウブラシ 試験管用 ビニール巻モノタロウ(10件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50
スポンジブラシ モノタロウスポンジブラシモノタロウ(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)ほか
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋 コクゴクリーンチャック袋コクゴ
2,698税込2,968
1袋(200枚)ほか
当日出荷
ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm)0.06
ブラシ 注射器用 ビニール巻 モノタロウブラシ 注射器用 ビニール巻モノタロウ
199税込219
1本
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。適合器具注射器毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
滅菌用耐熱PP袋 インテリムジャパン滅菌用耐熱PP袋インテリムジャパン
2,798税込3,078
1袋(50枚)
当日出荷
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05
瓶洗用ブラシ 石井ブラシ産業瓶洗用ブラシ石井ブラシ産業(7件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合器具材質(毛)馬・特製両毛材質柄/木、芯/鋼線
超音波洗浄機 シチズン超音波洗浄機シチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
ブラシ3点セット ケニスブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(3本)
当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
エアガン アズワンエアガンアズワン(1件のレビュー)
16,260税込17,886
1個
当日出荷
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
ステンレス丸型洗浄カゴ オオモリステンレス丸型洗浄カゴオオモリ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付モノタロウ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
耐熱ポリプロピレン刷毛 アズワン耐熱ポリプロピレン刷毛アズワン(4件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
薬品に使用できます。
全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(山羊毛)TRUSCO(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛材質(柄部)スチール
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
血沈用ブラシ 石井ブラシ産業血沈用ブラシ石井ブラシ産業(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
全長(mm)450渡り(mm)75毛幅(mm)Φ4サイズ(mm)450×75×Φ4適合器具血沈
エアガン用 オプション アズワンエアガン用 オプションアズワン
1,050税込1,155
1個ほか
当日出荷
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)TRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)黒豚毛材質(柄部)スチール
試験管洗浄ブラシ TRUSCO試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
シチズン超音波洗浄器 シチズンシチズン超音波洗浄器シチズン(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
試験管用ブラシ ケニス試験管用ブラシケニス
289税込318
1本
当日出荷
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ヤギ毛全長(mm)190ブラシ径(Φmm)17ブラシ長(mm)105
ピペット・ビュレット用ブラシ ケニスピペット・ビュレット用ブラシケニス(1件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から翌日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄材質(柄)鋼線
スポンジブラシ ケニススポンジブラシケニス
289税込318
1本
当日出荷
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
試験管用ブラシ 野宮産業試験管用ブラシ野宮産業
799税込879
1本
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管毛材馬毛
ステンレス丸カゴ 三和化研工業ステンレス丸カゴ三和化研工業(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用材質SUS304網目(mm)約5.5形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミシート ケニスアルミシートケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500枚)
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ厚さ(μm)15
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
水切りスタンド ケニス水切りスタンドケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) ケニス歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)ケニス
1,798税込1,978
1組(5本)
当日出荷
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
ステンレスざる付バット 弁慶(本間冬治工業)ステンレスざる付バット弁慶(本間冬治工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質ステンレス形状角型
アイクリーン(洗浄剤) アズワンアイクリーン(洗浄剤)アズワン(3件のレビュー)
4,158税込4,574
1個(4kg)
当日出荷
手洗用ブラシ 石井ブラシ産業手洗用ブラシ石井ブラシ産業(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質柄/木、芯/鋼線材質(毛)毛丈(mm)20
...
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄