超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズエスエヌディ33日以内出荷から48日以内出荷
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)電源AC100 V電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)発振方式38kHz BLT 自励発振