洗浄器 :「校正」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアルタイムで超音波洗浄機の洗浄力(音圧)を測定できます。サンプル数(0~40個)及びサンプル間隔(0.01~99.99秒))を設定し超音波洗浄機の洗浄力(音圧)の平均値を測定可能です。
仕様仕様:本体・新規校正証明書付●圧力測定範囲:0~150e4Pa●測定精度:±0.03e4Pa●プローブ寸法:Φ8.0×370mm●プローブ材質:ステンレス(SUS304)●電源:単3ニッケル水素充電電池×4本(付属)●付属品:BNC接続ケーブル(1m)、単3ニッケル水素充電池×8本、充電器、ドライバー、収納ケース 周波数(kHz)適合最大500 アズワン品番3-8074-11 校正証明書一般校正
1セット
1,785,000 税込1,963,500
21日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります