洗浄器 :「メガネ 洗浄機」の検索結果

洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
0.25(1)
0.36(1)
0.5(2)
0.6(2)
0.65
0.725(2)
0.75(1)
1.8(3)
5.9(2)
9.5(2)
槽容量(L)をもっと見る
Duo Clean (デュオクリーン)UV-C 超音波洗浄機
日々の生活で使用する日用品を、ご自宅で簡単に洗浄&除菌できるBOX。日用品の使用後、外出先からのご帰宅後に洗浄&除菌を習慣に。いつでも心地よく安心してお使いいただけます。【UV-C除菌】所要時間:約5分(UV-Cの光線で除菌。5分間の照射で除菌率99.9%)。【超音波洗浄】所要時間:約5分。40000Hzの超音波振動により、協力洗浄が可能に。ボタンを押すだけのワンタッチ式。(使用時に運転ランプが点灯します。)簡単操作でお使いいただけます。UV-C&超音波洗浄は同時使用も可能となります。(所要時間:約5分)。
用途入れ歯、玩具、おしゃぶり、金属製工具、腕時計のバンド、メガネ、ジュエリー、化粧用ブラシ 寸法(mm)202×132×129 質量(g)987 周波数(Hz)40000 消費電力(W)35 電源AC 100V 50/60Hz ランプ5,3W UV-C バルブ 波長(nm)2537(オゾンフリー) タンク容量(mL)650
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります