秤量瓶 :「60ml 容器」の検索結果

秤量瓶とは、液体や固体の試料を正確に測定する際に必要な道具。ガラスや金属、プラスチックで作られており洗浄、乾燥して繰り返し使用可能です。秤量瓶を使用する際には、正確な数値を図ることが目的とされるためホットハンドで持つか手袋をして余計な油分などが付かない様に注意をしましょう。耐熱性・耐食性・耐酸性・気密性に優れたさまざま種類があり、研究機関や医療機関などどの様な用途で使用するかによって選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
50~60未満(2)
60~70未満(2)
300~400未満(1)
Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
659 税込725
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360 本体質量(g)約44 材質PP 高さ(mm)118(キャップ外した) 内径(Φmm)70 全高(mm)74.5 寸法(Φ×高さH)(mm)70×118
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷

Kartell(カルテル)秤量びん PP製
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
材質PP
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)