実験研究用トラップ :「ディスプレイ 回転」の検索結果

トラップとは、実験や研究などにおいて液体やガスなどをためておくための容器です。例えば、液体や固体を蒸発させ、その気化熱を利用して蒸留を行う場合、フラスコから噴き出してしまった液を受けるためにトラップを使用します。材質はガラスが多いですが、ステンレス製も見られます。球体になっているもの、三角形のもの、円筒状のものなどがあります。冷却トラップでは卓上型のものもあり、温度差を利用して蒸気を集める仕組みになっています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216220 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)21.7 除湿量最大4kg(水) アズワン品番65-0573-84
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷