実験研究用トラップ :「実験 撹拌機」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8
規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定
構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ
使用周囲温度(℃)5~40
入力電源15A、1.5kVA
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。