実験研究用トラップ :「撹拌機」の検索結果

トラップとは、実験や研究などにおいて液体やガスなどをためておくための容器です。例えば、液体や固体を蒸発させ、その気化熱を利用して蒸留を行う場合、フラスコから噴き出してしまった液を受けるためにトラップを使用します。材質はガラスが多いですが、ステンレス製も見られます。球体になっているもの、三角形のもの、円筒状のものなどがあります。冷却トラップでは卓上型のものもあり、温度差を利用して蒸気を集める仕組みになっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8 規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定 構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ 使用周囲温度(℃)5~40 入力電源15A、1.5kVA 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
1個
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)