実験研究用トラップ :「蒸留器具」の検索結果
トラップとは、実験や研究などにおいて液体やガスなどをためておくための容器です。例えば、液体や固体を蒸発させ、その気化熱を利用して蒸留を行う場合、フラスコから噴き出してしまった液を受けるためにトラップを使用します。材質はガラスが多いですが、ステンレス製も見られます。球体になっているもの、三角形のもの、円筒状のものなどがあります。冷却トラップでは卓上型のものもあり、温度差を利用して蒸気を集める仕組みになっています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。
・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19
寸法a(mm)100
寸法b(mm)100
下部(SPC)SPC-19
吸入口外径(Φmm)8
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9
材質ほうけい酸ガラス
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。