ラボ用テープ/粘着シート :「絶縁変圧器」の検索結果
関連キーワード
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。
難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に
基材ポリイミド25μm
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.055
粘着剤シリコン系
絶縁抵抗(MΩ)1×107
耐熱温度(℃)205(3時間)
難燃性UL510
伸長率(%)0.63
耐電圧(V)6000
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。