内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
用途M-102/103/104型用
質量(kg)6.9
サイズΦ18×800mm
高さH(mm)40
奥行D(mm)300
幅W(mm)345
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。
・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
用途TTM-1型用
仕様試験管ミキサー用
材質ネオプレンスポンジゴム
寸法(mm)60×10
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番1-788-15
直径(mm)Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
ねじ規格GL-45
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550
最大回転数(min-1[r.p.m])800
材質ステンレス(SUS316L)
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01
品名ファン
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05
品名タービン
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
スタンドCSは力学的に四脚の最も安定した位置にポールが立つ設計です。 四脚のスタンドベースには水平調節ネジがあり、接地面の凸凹に対応します。 スタンドベースは組立式です。 スタンドCSには継ぎ足し用中間ポール(400mm)があります。
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)80Φ×350
シャフト径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個(1個)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌。翼内部で流体を分割・合流して混合。粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能。混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能。翼内部に一様なせん断場を形成
材質SUS316
軸径(Φmm)Φ8
長さ(mm)エレメント:30
全長(mm)315
取扱説明書(0.52MB)
エレメント数5
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。
用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。
タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様20L用
材質鉄製
寸法(mm)110
タイプ鉄製(メッキ)
ねじ径(mm)10
適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様20L用
材質ステンレス
寸法(mm)115
タイプステンレス製
ねじ径(mm)10
適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)510
適合サイズ(TS)24/40
アズワン品番3-8827-21
撹拌棒径(mm)取付径:8
耐真空圧(Pa)10-3
商品タイプ本体
回転トルク(N・m)(許容)0.6
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。