撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
259件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌シール ユニバーサルスターラーガイド NR2031シリーズ フロンケミカル撹拌シール ユニバーサルスターラーガイド NR2031シリーズフロンケミカル
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2フロンケミカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)アズワン品番62-7029-09
PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ フロン工業PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズフロン工業
529税込582
1個
翌々日出荷
PTFE 撹拌羽根は穴径は9 m/mです。
PTFE撹拌シール装置用 F-4005シリーズ フロン工業PTFE撹拌シール装置用 F-4005シリーズフロン工業
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、Rオスネジ切りをしています。各実験装置にご利用下さい。シール部8 m/mΦとなっております。
PTFE羽根 3352-8シリーズ 旭製作所PTFE羽根 3352-8シリーズ旭製作所
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
種別PTFE 羽根棒径(Φmm)8
撹拌シール 3342シリーズ 旭製作所撹拌シール 3342シリーズ旭製作所
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
撹拌シール 3340シリーズ 旭製作所撹拌シール 3340シリーズ旭製作所
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
仕様D:Φ10用
シーリングミキサーUZU用オプション 中村科学器械工業シーリングミキサーUZU用オプション中村科学器械工業
649税込714
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
マイティマグシール用オプション 中村科学器械工業マイティマグシール用オプション中村科学器械工業
12,980税込14,278
1個
予約販売
ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
仕様ヘリカルカップリング種別マイティマグシール用 ヘリカルカップリング適合サイズΦ8アズワン品番3-8827-14
マイティマグシール用オプション 中村科学器械工業マイティマグシール用オプション中村科学器械工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
種別マイティマグシール用
高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼 神鋼環境ソリューション高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼神鋼環境ソリューション
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。
材質SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)全長(mm)500シャフト径(Φmm)8
オートミキサー 交換用専用カップ アズワンオートミキサー 交換用専用カップアズワン
7,128税込7,841
1セット(6個)
当日出荷
種別交換用専用カップアズワン品番2-913-11
ブレード型撹拌羽根 IKAブレード型撹拌羽根IKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
豆蒸気タービン ナリカ豆蒸気タービンナリカ
8,600税込9,460
1個
4日以内出荷
容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
ポータブル摩擦計 HEIDON(新東科学)ポータブル摩擦計HEIDON(新東科学)
489,800税込538,780
1台
6日以内出荷
あらゆる物体の滑り具合を測定するポータブルタイプの摩擦計です。 水平面のみならず傾斜面、壁面、天井面などあらゆる面を測定できます。 複数回の測定データを蓄積、PC接続キット(別売)でパソコンにデータを取込むことができます。 ボタンを押すだけの簡単操作なので、特別な知識や経験を必要とせずに測定できます。 あらゆる高さ、角度での様々な測定に適した握りやすさを追求しました。
付属品スライダー、キャリングケース、アルカリ電池TGK品番0386-63-79-11型式TYPE37N寸法(mm)140×56×140測定範囲0.000~1.300(静摩擦係数)電源単3アルカリ電池4個またはACアダプター(別売)表示分解能0.001
撹拌羽根 半月形F製 フロン工業撹拌羽根 半月形F製フロン工業
469税込516
1枚
3日以内出荷
材質PTFE製穴径(Φmm)(羽根)9
PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品フロン工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TGK品番803-17-66-06型式F-4105-06ロッド径(Φmm)8用
トルクメータユニット スリーワンモータトルクメータユニットスリーワンモータ
239,800税込263,780
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
容易に取り付け可能で、手軽に粘度変化を回転トルクとして読み取る事ができます。
OML-1用パッキン 大阪ケミカルOML-1用パッキン大阪ケミカル
699税込769
1セット(5枚)
翌々日出荷
トラスコ品番856-9504材質シリコン幅(mm)73高さ(mm)2.5質量(g)3.8奥行(mm)73
PTFE撹拌シール(減圧用) ケニスPTFE撹拌シール(減圧用)ケニス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45穴径(Φmm)8
パーフェクトシール ケニスパーフェクトシールケニス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用材質(接液部)PTFE
PTFE撹拌シール用Vパッキン ケニスPTFE撹拌シール用Vパッキンケニス
1,598税込1,758
1組(3枚)
当日出荷
撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。
適合穴径(Φmm)8
スリーワンモーター専用翼 湾曲ディスクタービン ヤマト科学スリーワンモーター専用翼 湾曲ディスクタービンヤマト科学
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様中間取付用材質ステンレスSUS316適合シャフト径(Φmm)8
容器押え IKA容器押えIKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
シリコンラバー付スタンド IKAシリコンラバー付スタンドIKA
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
適合機種RW20 EUROSTAR20/40/60
エアーミキサー用ステンディスクタービン翼 アズワンエアーミキサー用ステンディスクタービン翼アズワン
44,900税込49,390
1個
当日出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160
撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き) DURAN撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)DURAN
79,980税込87,978
1セット
49日以内出荷
液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
撹拌反応容器セット DURAN撹拌反応容器セットDURAN
88,980税込97,878
1セット
6日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)500
撹拌反応容器セット DURAN撹拌反応容器セットDURAN
88,980税込97,878
1セット
92日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)1000
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 ガラス製SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
EUROSTAR デジタル用 ボスヘッド IKAEUROSTAR デジタル用 ボスヘッドIKA
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷
品名ボスヘッド
ボルテックスミキサー用 オプション コーニングボルテックスミキサー用 オプションコーニング
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
撹拌羽根(遠心力型) IKA撹拌羽根(遠心力型)IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8材質ステンレス(SUS316L)
磁製乳鉢 日陶科学磁製乳鉢日陶科学
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
メノー乳棒 日陶科学メノー乳棒日陶科学
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
適合AMM140D用トラスコ品番370-9698質量(kg)0.48
メノー乳鉢 日陶科学メノー乳鉢日陶科学
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
適合AMM140D用トラスコ品番370-9680質量(kg)1.2
アダプタセット 日陶科学アダプタセット日陶科学
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
適合AMM140D用トラスコ品番370-9701質量(kg)1.7電源(V)AC100
シリコンヘラ 日陶科学シリコンヘラ日陶科学
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
撹拌機器関連品/羽根