259件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9663 質量(kg)0.12
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9655 質量(kg)0.55
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

日陶科学ハンマー
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日陶科学ウス
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台のスリーワンモータを2台分に働かせることのできるユニットです。
1個
239,800 税込263,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
1箱(12個)ほか
8,098 税込8,908
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番1-8770-01 材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン) タイプ容器のみ 外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429 目盛3~12Lまで0.5L刻み 許容容量(L)12 最大容量(L)15
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLHK02510
TGK品番719-23-34-41
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-03 品名ソフト十字(PAT)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-04 スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。 品名かい十字R
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11 品名ソフト十字(PAT)
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK品番969-63-06-12 型式R2722 品名H型スタンド
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個
2,970 税込3,267
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,158 税込4,574
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール 形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm) 最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃) 有効ろ過面積(cm2)530 フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
889,800 税込978,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール 形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm) タンク容量(L)1.5 最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃) 有効ろ過面積(cm2)113 フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ 安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

1個
12,699 税込13,969
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐竹マルチミクス撹拌機
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)0.5mLチューブラック 24本掛 CM-1000用
アズワン品番65-0575-17 メーカー商品コード188150
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)1.5mLチューブラック 24本掛 CM-1000用
アズワン品番65-0575-16 メーカー商品コード188160
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロプレートラック 2段 CM-1000用
アズワン品番65-0575-15 メーカー商品コード188190
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ディープウェルラック 1段 CM-1000用
アズワン品番65-0575-14 メーカー商品コード192310
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)15mL遠沈管ラック 12本掛 CM-1000用
アズワン品番65-0575-13 メーカー商品コード188180
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

アズワン品番65-0575-12 メーカー商品コード188200
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)50mL遠沈管ラック 6本掛 CM-1000用
アズワン品番65-0575-11 メーカー商品コード188170
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振盪機
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm 質量(kg)約4.5 使用温度範囲(℃)5~37 規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg モーターDCブラシレスモータ 機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時 入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz アズワン品番65-0575-10 振盪方式旋回 メーカー商品コード188140
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね用振盪台 MMS-3021用
多検体の場合48本セットできる2段重ね用の振盪台です。
アズワン品番65-0575-09 メーカー商品コード217940
1個
70,980 税込78,078
21日以内出荷

羽根径(Φmm)150 本体寸法(mm)Φ10×550
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

羽根径(Φmm)150 本体寸法(mm)Φ10×550
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

羽根径(Φmm)150 本体寸法(mm)Φ13×800
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

材質PTFE 仕様●シール内径(Φmm):8
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共通バイトン製オイルシール
1枚
699 税込769
3日以内出荷

HEIDON(新東科学)セパレータユニット
内容サイレンサー兼オイルミスト分離器、エアフィルター、レギュレーターセット
1組
79,980 税込87,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロプレートトレイ
ボルテックスミキサー VM-96Aのオプション品です。
規格マイクロプレート1枚用
1枚
5,490 税込6,039
6日以内出荷

ボルテックスミキサー VM-96Aのオプション品です。
規格76×76
1個
5,490 税込6,039
6日以内出荷

ボルテックスミキサー VM-96Aのオプション品です。
1個
5,490 税込6,039
6日以内出荷