ローテーターとは、バイオ、ケミカル関連の研究機関等で試薬、検体、溶液など少量サンプルの旋回撹拌に使われる機器。比較的穏やかな撹拌が求められる場合に使われ、マイクロチューブ、試験管などの容器を円心状に取り付けて回転させ上下方向の逆転を作り出すことで撹拌を行うものです。同様の機能を持つ機器としてシェーカー(振盪器)、ミキサー、ローターなどがありますが、撹拌の原理は容器を運動させる方向や速さなどにより異なります。サンプルの性質より求められる撹拌の方法で使い分けが必要です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ミックスローター MX-T6シリーズ DLAB

    ミックスローター MX-T6シリーズ

    DLAB
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
    材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
  • チューブローテーター DLAB

    チューブローテーター

    DLAB
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    3サイズのホルダーがあり、多くの用途に使用できます。
  • ローラーミキサー ケニス

    ローラーミキサー

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
    材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    61,600税込67,760
    1個
    当日出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
    スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    78,400税込86,240
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
    質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
  • シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ IKA

    シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
    高さ(mm)上下振動高:24.5電源(V)AC100~240 50/60Hz
  • ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワン

    ミニチューブローテーター MTRシリーズ

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
    付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
  • ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワン

    ミニチューブローテーター MTRシリーズ

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    翌々日出荷
  • 回転ホルダー PAシリーズ バイオクラフト

    回転ホルダー PAシリーズ

    バイオクラフト
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • ロックンローラー L-201 LABINCO

    ロックンローラー L-201

    LABINCO
    232,999税込256,299
    1台
    5日以内出荷
    サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。 回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。 バーの中心径は19.5mmです。 回転スピードは約10rpmです。 ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。 ランプつきのON/OFFスイッチがあります。
    仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kgアズワン品番67-8733-53
  • L-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプター LABINCO

    L-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプター

    LABINCO
    24,699税込27,169
    1個
    5日以内出荷
    テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクアダプターです。
    仕様●2枚ディスク用アダプターアズワン品番67-8733-67
  • セルロールファースト PFEIFFER

    セルロールファースト

    PFEIFFER
    899,800税込989,780
    1台
    32日以内出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
    仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-79
  • セルロール PFEIFFER

    セルロール

    PFEIFFER
    859,800税込945,780
    1台
    32日以内出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
    仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78
  • セルスピン PFEIFFER

    セルスピン

    PFEIFFER
    499,800税込549,780
    1台
    32日以内出荷
    CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。 スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。 独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。
    仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80
  • ROTO-THERMインキュベーションローテーター Benchmark

    ROTO-THERMインキュベーションローテーター

    Benchmark
    189,800税込208,780
    1式
    7日以内出荷
    温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
    仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-09
  • ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター Benchmark

    ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター

    Benchmark
    249,800税込274,780
    1式
    4日以内出荷
    温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
    仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10
  • チューブローテーター 本体 Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター 本体

    Thermo Fisher Scientific
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター。ドラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能。標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能。カウントアップ、カウントダウンタイマー付。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
    仕様●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年アズワン品番65-4344-01
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニチューブローテーター Thermo Fisher Scientific

    ミニチューブローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
    仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
  • Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
    仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,599税込17,159
    1袋(2枚)
    4日以内出荷
    Φ12-13mmチューブ用ホルダー。
    仕様2枚入アズワン品番63-5509-40
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,599税込17,159
    1袋(2枚)
    4日以内出荷
    15mLディスポ遠沈管用ホルダー。
    仕様2枚入アズワン品番63-5509-41
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,599税込17,159
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    1.5/2.0mLマイクロチューブ用ホルダー。
    仕様2枚入アズワン品番63-5509-39
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    13,099税込14,409
    1袋(1枚)
    4日以内出荷
    50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。
    仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
  • ボトルヒートローター アズワン

    ボトルヒートローター

    アズワン
    303,000税込333,300
    1個
    翌々日出荷
    保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
    材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
  • 回転培養機 三商

    回転培養機

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
    質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
  • チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    81,600税込89,760
    1個
    12日以内出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    付属品点検検査書類仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280(出荷前点検検査書付き)電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01-22タイマー0~99時間59分
  • ミックスローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    244,000税込268,400
    1台
    7日以内出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    用途保温・スピード可変機能付付属品点検検査書類仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)3(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×250アズワン品番2-8039-01-22タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き アズワン

    ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    102,500税込112,750
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    付属品点検検査書類仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)質量(kg)約5材質(本体)SUS304電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-03-22タイマー最大60分
  • チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    付属品点検検査書類仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
  • チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    10日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    付属品点検検査書類仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-01-22タイマー最大60分
  • ビッグローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ビッグローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    307,000税込337,700
    1台
    12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
    付属品点検検査書類仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5型番BR-2(出荷前点検検査書付)モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)サイズ(mm)500×205×230アズワン品番1-5174-01-22タイマー30分撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌ローラ長さ(mm)400ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
  • マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワン

    マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    82,900税込91,190
    1台
    8日以内出荷
    遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
    付属品点検検査書類仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)品名本体回転数(min-1[r.p.m])1~15電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDCモーター電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)アズワン品番1-4096-01-22
  • ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    95,400税込104,940
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    96,900税込106,590
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ローテーター