ローテーターとは、バイオ、ケミカル関連の研究機関等で試薬、検体、溶液など少量サンプルの旋回撹拌に使われる機器。比較的穏やかな撹拌が求められる場合に使われ、マイクロチューブ、試験管などの容器を円心状に取り付けて回転させ上下方向の逆転を作り出すことで撹拌を行うものです。同様の機能を持つ機器としてシェーカー(振盪器)、ミキサー、ローターなどがありますが、撹拌の原理は容器を運動させる方向や速さなどにより異なります。サンプルの性質より求められる撹拌の方法で使い分けが必要です。

ミックスローター MX-T6シリーズ
DLAB¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
ローラーミキサー
ケニス¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から46日以内出荷試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
チューブローテーター
アズワン¥61,600税込¥67,7601個当日出荷ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
ミックスローター
アズワン¥89,900税込¥98,8901個翌々日出荷回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
ミックスローター
アズワン¥76,900~税込¥84,590~1台翌々日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
チューブローテーター
アズワン¥78,400税込¥86,2401台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
ミニチューブローテーター MTRシリーズ
アズワン¥59,900税込¥65,8901個翌々日出荷手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター
Benchmark¥249,800税込¥274,7801式4日以内出荷温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10
チューブローテーター 本体
Thermo Fisher Scientific¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター。ドラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能。標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能。カウントアップ、カウントダウンタイマー付。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド仕様●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年アズワン品番65-4344-01
ミニチューブローテーター
Thermo Fisher Scientific¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター
Thermo Fisher Scientific¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,599税込¥17,1591袋(2枚)4日以内出荷Φ12-13mmチューブ用ホルダー。仕様2枚入アズワン品番63-5509-40
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,599税込¥17,1591袋(2枚)4日以内出荷15mLディスポ遠沈管用ホルダー。仕様2枚入アズワン品番63-5509-41
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥13,099税込¥14,4091袋(1枚)4日以内出荷50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
ボトルヒートローター
アズワン¥303,000税込¥333,3001個翌々日出荷保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
チューブローテーター
DLAB¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。種別10~70rpm MX-RL-Proアズワン品番3-7045-04
チューブローテーター
DLAB¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。0~90°まで傾斜角を任意に変更できます。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。種別10~70rpm MX-RD-Proアズワン品番3-7045-03
ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)
アズワン¥224,000税込¥246,4001台翌々日出荷保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本アズワン品番2-8039-01タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
ミックスローターバリアブル
アズワン¥129,000税込¥141,9001個当日出荷から12日以内出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
ビッグローター
アズワン¥287,000税込¥315,7001台当日出荷回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)アズワン品番1-5174-01タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌