絞り込み
ブランド
- DLAB
- アズワン(24)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- LABINCO(4)
- PFEIFFER(3)
- ケニス(2)
- Benchmark(2)
- IKA(1)
- 三商(1)
- バイオクラフト(1)
特価

ミックスローター MX-T6シリーズ
DLAB¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
チューブローテーター
DLAB¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。種別10~70rpm MX-RL-Proアズワン品番3-7045-04
チューブローテーター
DLAB¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。0~90°まで傾斜角を任意に変更できます。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。種別10~70rpm MX-RD-Proアズワン品番3-7045-03