カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DLAB
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,157)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- TGK(東京硝子器械)(2,715)
- 三商(2,396)
- ジーエルサイエンス(2,087)
- Thermo Fisher Scientific(1,616)
- ADVANTEC(1,595)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,016)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- フロンケミカル(921)
- エスコ(860)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(778)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ
DLAB¥25,980税込¥28,5781台当日出荷動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
ボトルトップディスペンサー
DLAB¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
ピペットフィラー
DLAB¥23,980税込¥26,3781個当日出荷片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ
DLAB¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
ホットスターラー
DLAB¥39,980税込¥43,9781個当日出荷LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
マイクロペットプラス
DLAB¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から12日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロペットプラス
DLAB¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。操作方法手動オートクレーブの可否可
撹拌機 Sタイプ
DLAB¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
ミックスローター MX-T6シリーズ
DLAB¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
ボルテックスミキサー
DLAB¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)モーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
薄型マグネチックスターラー
DLAB¥19,980税込¥21,9781個当日出荷自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
小型高速遠心機
DLAB¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
デジタルシェーカー SKシリーズ
DLAB¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷タイマー機能付きです。質量(kg)3.4電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])40~200耐荷重(kg)2本体寸法(mm)294×348×123表示液晶/LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)振幅(mm)20使用周囲温度(℃)5~40防塵防水性能IP21タイマー設定1~99時間59分
マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書JCSS校正
ホットプレート
DLAB¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。種別550℃ 184×184mmアズワン品番3-7033-01
パーソナル遠心機
DLAB¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
アスピレーター
DLAB¥58,980税込¥64,8781個当日出荷目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
エコノミーローテーター SK-R30シリーズ
DLAB¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ電源AC100~240V 50/60Hzモーターブラシレスモーター
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
撹拌機 PROタイプ
DLAB¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
ピペットポンプ
DLAB¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ラクラク操作が可能!材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185色赤適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル
DLAB¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品