絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(25)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- DLAB(4)
- LABINCO(4)
- PFEIFFER(3)
- Benchmark(2)
- IKA(1)
- 三商(1)
- バイオクラフト(1)

ローラーミキサー
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から46日以内出荷試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
チューブローテーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個61日以内出荷0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360