ローテーター :「樹脂」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
モーターインダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅15mm
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)
モーターインダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
タイマー30分(連続運転可)
撹拌方式回転
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付
仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112
付属品点検検査書類
材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)3(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
アズワン品番2-8039-01-22
タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥234,000
税込¥257,400
17日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01
材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)335×356×215
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
保温温度室温+5~50℃
電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数5本
タイマー60分以下(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥222,000
税込¥244,200
翌々日出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。