純水製造装置 :「エア抜き」の検索結果

純水製造装置とは水道水等から余計な物質をろ過することで取り除き、純水を製造する装置です。実験、微量物質の特定検査、水溶液の製造などで使用します。装置の方式は水道蛇口に簡単に取り付けることのできるカートリッジ式のものや使い捨てタイプ、さらに逆浸透で不純物を取り除く本格的なRO水製造装置などです。純水製造装置の選択には水質および時間あたりの純水製造能力が重要となります。純水製造装置は定期的にろ過膜の交換が必要です。汚染水を取り扱う場合は、カートリッジ交換の際の安全性を考慮する必要があり、密閉型のカートリッジ等を選択することもできます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12 採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610 純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。 通水量(L/h)20~100 樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5) 構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製) 耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

『超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります