絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • オルガノ(9)
  • 栗田工業(kurita)(8)
  • ヤマト科学(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 環境テクノス(6)
  • ADVANTEC(5)
  • ナリカ(4)
  • 新日本電工(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • クリーンテック(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • フロンケミカル(1)
  • BarnStead(1)
  • 壽化工機(1)
  • セムコーポレーション(1)
  • ELGA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
4,150税込4,565
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズアズワン
172,000税込189,200
1セット
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)電源AC100V 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-01冷却面積1200ccm2
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ アズワンロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズアズワン
139,000税込152,900
1個
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7電源(V)AC100 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-02冷却面積1200cm2
ロータリーエバポレーター用オプション アズワンロータリーエバポレーター用オプションアズワン
7,490税込8,239
1個
翌々日出荷
ウォーターバス/オイルバスの切り替えができ、±3℃(オイル使用時)での安定した温調が可能です。空焚き防止機構も付いた安全設計です。
純水製造装置用オプション アズワン純水製造装置用オプションアズワン
15,400税込16,940
1個
翌々日出荷
BPW15専用です。
アズワン品番4-2855-33
純水製造装置用オプション アズワン純水製造装置用オプションアズワン
1,990税込2,189
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ アズワン純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
ロータリーエバポレーター用オプション アズワンロータリーエバポレーター用オプションアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
仕様アダプター(5本足)容量(mL)50アズワン品番4-2845-19
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計アズワン
85,800税込94,380
1個
6日以内出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力0.34MPa表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示外寸法(mm)96×86×96アズワン品番1-3705-29
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用フロースイッチセット アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器用フロースイッチセットアズワン
9,190税込10,109
1セット
8日以内出荷
仕様フロースイッチセットアズワン品番1-3705-28
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計アズワン
44,900税込49,390
1個
6日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)消費電力(VA)2以下表示範囲(℃)(水温)5~40入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下アズワン品番1-3705-25

超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります

純水製造装置