2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

『超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります