卓上蒸留水製造装置SIBATA(柴田科学)取扱い終了
・化学実験や器具洗浄等に必要不可欠な蒸留水の製造装置です。シンプルかつコンパクトな設計で、省スペース型です。
・蒸留ボイラーは、ほうけい酸ガラス-1とステンレスヒーターで、構成されています。廉価ながら、空焚き・過昇温防止機能など、安全面にも配慮しています。
・本体カバーは缶石除去等のメンテナンス性を考慮し、簡単に取り外しが可能です。
・水道栓(Φ16mm)と化学水道栓(Φ12mm)からの直接接続タイプで、設置も簡単です。
・ガラス部は、飛沫止め(ミストセパレーター)付
・ガラス部の材質は硬質1級ガラスを使用。重金属溶出の心配がありません。
・原水は冷却器→蒸留用ボイラーの順に供給されるため、効率的な蒸留が行えます。
・安全面を考慮し、フローセンサーによる液面低下による空焚き防止に加え、ヒーターにも過昇温防止機能を搭載しています。
・本体には漏電ブレーカーを内蔵し、廉価で学生実験等に最適です。
材質(ボイラー・冷却器)ほうけい酸ガラス-1質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×160×425安全装置空焚き防止(過昇温防止&液面低下)、やけど防止保護カバー、漏電ブレーカー(過電流防止付)ヒーター容量(kW)1.4水量(L/min)(供給)約0.4ヒータータイプステンレスヒーター採水量約1.5L/h