2ページ目: 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
幅(mm)254
高さ(mm)216
奥行(mm)216
電源(V)単相90~260
モーターDC75W
モーター(W)DC75
1個
¥289,800
税込¥318,780
46日以内出荷
1個
¥429,800
税込¥472,780
46日以内出荷
1個
¥209,800
税込¥230,780
46日以内出荷
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ2チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-48
1個
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
ミニパルス3用送液ヘッドです。
仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ4チャンネル送液ヘッド
アズワン品番61-0081-49
1個
¥469,800
税込¥516,780
46日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
校正証明書一般校正
メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質(ケース)ABS樹脂
接続口径Φ3.9×Φ5mm
サイズ27×47.5×74mm
質量(g)約115
接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.7
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/1252、首下/943
アズワン品番1-664-83
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥164,000
税込¥180,400
13日以内出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
質量(kg)2.5
長さ(m)1
定格45/100/165分(強/中/弱)
最大流量(L/min)22
最大揚程(m)3
最高使用温度(℃)40
定格流量(L/min)/揚程(m)22/0
サイズ(mm)全長/779、首下/500
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
ポンプヘッド交換可能
3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W15×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
吐出量(mL/min)(標準)3
アズワン品番64-8085-42
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
コンパクトで扱い易いボックス設計。
モーター内蔵で防塵特性良好。
コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm
質量(g)約62
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。
モーター内蔵で防塵特性良好。
サイズL47.5×W74×D27mm
質量(g)約90
排気速度15L/min
到達圧力(kPa)73.3
加圧圧力(kPa)245
モーターコンデンサー式
使用環境温度(℃)+10~+40
電源100V 50/60Hz 25W(入力)
仕様●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に
常用吐出圧力(kPa)10(-10)
周波数(Hz)50/60
二重絶縁構造によりアース不要です。
長寿命、低騒音、オイルフリー。
用途・各種装置・設備のエアー源として。・小型コンプレッサーとして。
本体寸法(mm)W120×D208×H188
電源AC100 50(60)Hz プラグコード付き
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
最高使用温度(℃)40
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容25#シリコンチューブ2m×1本
寸法(mm)130×293×149
質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)15以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
流量(mL/min)160
ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
アズワン品番1-3489-13
1セット
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)20以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示液晶
流量(mL/min)160
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
アズワン品番1-3488-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz
温度(℃)移送液:0~40
粘度(mPa・s)移送液:50以下
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)許容液体:+5~80
吸入揚程(m)3(水柱)
最高吐出揚程(m)10(水柱)
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
温度(℃)許容液体:+5~80
再現性±1%
粘度(cSt)許容液体:150
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
流量精度±2%
MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18
ローターSUS製
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
質量(kg)1.1
電源AC 100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H
吐出圧力(MPa)0.02
チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
質量(kg)1.2
電源AC 85~264V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140
吐出圧力(MPa)0.05
流量(mL/h)1~90
チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
1台
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
マニュアル/オート操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
仕様吐出量範囲(mL):0.01~81/min、コード番号:010.6131.010
材質IXEF(ポリアリールアミド)
アズワン品番62-9202-70
1個
¥549,800
税込¥604,780
欠品中
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
比重1.1以下
動作温度(℃)0~40
使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。