カテゴリ
絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(13)
- 0.700~0.850(9)
- 0.760~0.820(14)
- 0.820~0.880(14)
- 0.880~0.940(14)
- 0.940~1.000(14)
- 1.000~1.060(15)
- 1.060~1.120(14)
- 1.120~1.180(14)
- 1.180~1.240(14)
- 1.240~1.300(15)
- 1.300~1.360(14)
- 1.360~1.420(15)
- 1.420~1.480(14)
- 1.480~1.540(14)
- 1.540~1.600(14)
- 1.600~1.660(14)
- 1.660~1.720(14)
- 1.720~1.780(14)
- 1.780~1.850(14)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- 三商(39)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- アズワン(20)
- 日本計量器工業(12)
- アルファーミラージュ(9)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 京都電子工業(2)
- ISOLAB(2)
- TQC Sheen(2)
- 島津製作所(1)
- BRAND(1)
- 愛知時計電機(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- アントンパール・ジャパン(1)
- KEM(1)
- Bel-Art Products(1)
- ブランドをもっと見る
比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。

小形19本組標準比重計 S19シリーズ
安藤計器製工所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002
標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
電子比重計
アルファーミラージュ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から62日以内出荷小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。種類電子比重計
重ボーメ計
安藤計器製工所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様重ボーメ度:0~72(1/1)全長(mm)260比重1.000~2.000(0.02)アズワン品番63-1461-40
大形19本組標準比重計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001
比重カップ TP-401シリーズ
TP技研¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から12日以内出荷本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ
宮原計量器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
酒精計
三商¥6,598税込¥7,2581個欠品中エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.目盛範囲(%)0~100
石油密度計 Ⅰ型-A
三商¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から7日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
標準比重計 小型 19本組 単品#7
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個欠品中仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-07材質ガラス、鉛全長(mm)160番号7目盛範囲1.060~1.120
標準比重計 小型 19本組 単品#6
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ
安藤計器製工所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から10日以内出荷本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001