比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷
材質ガラス
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
比重瓶 三商比重瓶三商(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
スポイト式比重計 安藤計器製工所スポイト式比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
酒精計 JCシリーズ 日本計量器工業酒精計 JCシリーズ日本計量器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180目盛1vol%
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所日本酒度計 国税庁型安藤計器製工所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
ポリカ比重計 塩分用 アズワンポリカ比重計 塩分用アズワン(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1本
当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分仕様目盛・精度:±0.2%mas材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~26.4%mas温度(℃)20アズワン品番2-2994-16
赤沼式海水用比重計 日本計量器工業赤沼式海水用比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)300
標準比重計 大型 7本組用 単品 #3 TGK(東京硝子器械)標準比重計 大型 7本組用 単品 #3TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
目盛範囲1.000~1.200TGK品番801-53-44-03材質ガラス、鉛比重計番号No.3
比重計特集
おすすめ人気ランキング
比重計/密度計