カテゴリ
絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(7)
- 0.700~0.850(7)
- 0.760~0.820(7)
- 0.820~0.880(6)
- 0.850~1.000(7)
- 0.940~1.000(7)
- 1.000~1.060(7)
- 1.000~1.200(7)
- 1.120~1.180(7)
- 1.180~1.240(7)
- 1.200~1.400(7)
- 1.240~1.300(7)
- 1.300~1.360(7)
- 1.360~1.420(7)
- 1.400~1.600(7)
- 1.420~1.480(7)
- 1.480~1.540(7)
- 1.600~1.660(7)
- 1.600~1.800(7)
- 1.800~2.000(7)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。

標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
酒精計
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.目盛範囲(%)0~100
10度間ボーメ度計 小型
東亜計器¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
石油密度計 Ⅰ型-A
三商¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
標準比重計 小型 19本組 単品#6
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
酒精計3本組用 単品
東亜計器¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L180目量1vol%
ポータブル密度比重計
KEM¥219,800税込¥241,7801台当日出荷軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
標準比重計 小型 19本組 単品#9
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9目盛範囲1.180~1.240
標準比重計 小型 19本組 単品#8
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180