絞り込み
目盛範囲
- 0~10(2)
- 0~72(2)
- 0.700~0.760(2)
- 0.700~0.850(2)
- 0.760~0.820(2)
- 0.820~0.880(2)
- 0.850~1.000(2)
- 0.880~0.940(2)
- 0.940~1.000(2)
- 1.000~1.060(2)
- 1.000~1.200(2)
- 1.060~1.120(2)
- 1.120~1.180(2)
- 1.180~1.240(2)
- 1.200~1.400(2)
- 1.240~1.300(2)
- 1.300~1.360(2)
- 1.360~1.420(2)
- 1.400~1.600(2)
- 1.420~1.480(2)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- 東亜計器
- 三商(39)
- TGK(東京硝子器械)(27)
- 日本計量器工業(7)
- アルファーミラージュ(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 京都電子工業(2)
- ISOLAB(2)
- 島津製作所(1)
- ケニス(1)
- KEM(1)
特価

標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
10度間ボーメ度計 小型
東亜計器¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
酒精計3本組用 単品
東亜計器¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L180目量1vol%
軽液用比重計 72~10度 250mm
東亜計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲0.700~1.0001目盛1度ボーメ度範囲72~10度
酒精計0-100
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
酒精計120P
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
10度間ボーメ度計 大型
東亜計器¥9,598~税込¥10,558~1セット3日以内出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
日本酒度計 ツバ無し
東亜計器¥12,980~税込¥14,278~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L230目量1
日本酒度計 ツバ付き
東亜計器¥13,980~税込¥15,378~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
酒精計2本組用 単品
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか4日以内出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L200目量1vol%
酒精計10本組用 単品
東亜計器¥10,980~税込¥12,078~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300
土壌用密度計 ボイコース
東亜計器(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から30日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
標準石油密度計 Ⅱ型
東亜計器¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L180目量0.001
標準石油密度計 Ⅰ型ーA
東亜計器¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L320目量0.0005
標準比重計7本組用 単品 大型
東亜計器¥9,598~税込¥10,558~1セット当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。目量0.002
標準比重計19本組用 単品 小型
東亜計器¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から30日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。