比重計/密度計 :「比重計」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000 1目盛1度 全長(mm)約250 ボーメ度範囲0~72度 仕様重ボーメ度:0~72度 TGK品番801-53-46-01 材質ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000 仕様軽ボーメ度:72~10度 TGK品番801-53-47-01 材質ガラス、鉛 全長(mm)約250 1目盛1度 ボーメ度範囲72~10度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
1本ほか
5,588 税込6,147
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
1本ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.001℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.005℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東亜計器重ボーメ
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250 目盛範囲0~72 目量1
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

牛乳の比重計測に使用されております。
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135 目量0.2
1本ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書一般校正
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200 目量0.2重ボーメ度
1本ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東亜計器軽ボーメ
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250 目盛範囲10~72 目量1
1本ほか
1,988 税込2,187
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東亜計器砂糖ボーメ
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
1本ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東亜計器醤油ボーメ
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200 アズワン品番65-6876-19
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250 目盛範囲10~72 目量1℃
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200 目盛範囲0~50 目量1℃
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

醤油濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200 目盛範囲0~40 目量1℃
1本
28,980 税込31,878
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200 目盛範囲0~30 目量1℃
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250 目盛範囲0~72 目量1℃
1本
20,980 税込23,078
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280 アズワン品番65-8984-97 校正証明書一般校正
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135 目量0.2℃ 校正証明書JCSS校正
1本
72,980 税込80,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)