ポリカ密度計アズワン当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。
ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
ポリカ密度計アズワン当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.002g/cm3材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
ポータブル密度比重計アズワン翌々日出荷
アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥659,780¥599,800
粘度カップDKSH税込¥34,518~¥31,380~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~