比重計/密度計 :「校正」の検索結果

比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIBRA(新光電子)自動比重計
アルキメデスの原理を採用した測定法で、測定物を吊るすだけの簡単操作です。 風防は180°開閉ポジションを変えられる自在円筒型のため、作業効率が上がります。 比重測定だけでなく、分析用電子天秤としての使用も可能です。 比重、体積以外に体積変化率も測定可能です。
サイズ260×385×770mm 種類(測定)体積測定、体積変化率測定、固体比重測定、液体比重測定 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 電源AC100V(ACアダプター付属) 最小表示(比重)0.0001、0.0001g、(体積)0.0001cm3 機能風袋引き(0~秤量)、スパン調整(内蔵校正分銅による全自動スパン調整) 比重測定範囲0.2~20 温度設定範囲(℃)10~40、80%RH以下(ただし結露のないこと) アズワン品番4-5112-01 容器寸法(Φ×mm)75×110 秤量(g)220
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷