比重計/密度計 :「比重計」の検索結果
比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
関連キーワード
冷却水(LLC)の氷点とバッテリー電解液の比重の測定ができます。先端部のプリズムに測定対象の液体を垂らし、カバープレートを下した状態でレンズをのぞき込むことで、測定結果を確認することができます。キズやホコリを防ぐ専用収納ケース、液体を垂らす際に便利なスポイトなどが付属します。
仕様バッテリー液の比重測定 バッテリー:1.100~1.400kg/L
付属品スポイト、マイナスドライバー、ウェス、収納ケース【測定範囲】
トラスコ品番253-3326
寸法(mm)W160×Φ40
質量(g)100
温度(℃)冷却水の氷点測定 エチレングリコール:0~-60(0%~66.6%)、冷却水の氷点測定 プロピレングリコール:0~-50(0%~62.4%)
使用環境温度(℃)室内環境20
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。