「ウェル数」から絞り込む
ELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
ホイルシール eXTReme FoilSealExcel Scientific翌々日出荷
フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific¥9,298税込¥10,228
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-02
PCR用保護フィルム eXTReame SealExcel Scientific12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
PCRプレート用フィルム・PP製Excel Scientific¥7,298~税込¥8,028~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
材質PP(50μm厚)使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50
PCRプレート用フィルム・PP製Excel Scientific当日出荷
材質PP(50μm厚)寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-40~120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番4-4995-01
アルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific当日出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)10.1×81.2(101)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌未滅菌アズワン品番4-4994-03
アルミシールホイル F2シリーズExcel Scientific当日出荷
材質アルミニウム(厚み50μm)寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-20~120滅菌滅菌済アズワン品番4-4994-01
アルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific当日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。
裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
材質アルミニウム・アクリル系接着剤温度範囲(℃)-80~120滅菌未滅菌厚さ(μm)38
ELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-02適合容器マルチウェルプレート
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate MiniExcel Scientific翌々日出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-02適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate MiniExcel Scientific12日以内出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-01適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTabExcel Scientific¥6,798~税込¥7,478~
1箱(50枚)ほか
12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1厚さ(μm)50適合容器96wellプレート使用温度範囲(℃)-40~+120
ELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-01
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTSExcel Scientific翌々日出荷
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌未滅菌アズワン品番3-9129-02
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTSExcel Scientific翌々日出荷
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9129-01
アルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific¥11,980税込¥13,178
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-02
アルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-01
多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-01
ロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific翌々日出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。
種別シールプレートフィルムキット材質ディスペンサー/PP、透明フィルム/ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-03
ロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific翌々日出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン使用温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-01
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
マルチディッシュThermo Fisher Scientific税込¥69,278~¥62,980~
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~