培地 :「標準寒天培地」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
粉末培地(3)
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地
保存方法室温・防湿
種類粉末培地
。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm
アズワン品番65-9404-62
1個(300g)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)
仕様γ線滅菌済(一括包装)
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。
標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。
測定は出現した全てのコロニーを計測します。
用途一般生菌数迅速測定用
滅菌γ線滅菌済(一括包装)
培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能)
保存方法1~30℃(常温)
有効期限製造より18ヶ月
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。