21ページ目: 培地

培地とは、バイオ・食品などに付着する微生物や生物の培養において、生育環境を提供するもののことをいいます。培地には乾式フィルム状のできあがり培地や粉末状の培地があり、前者は培地調整が不要なので、容易に検査をすることができます。また保管や培養時のスペースを取らず検査工程を簡単にしてくれます。さらに培地には合成培地と半合成培地、天然培地があり、化学薬品のみで調整する培地から天然物そのままで培地を作るものなど用途によって調整します。
1,035件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エコノミー生培地 ケニスエコノミー生培地ケニス
10,980税込12,078
1箱(100枚)
10日以内出荷
購入後、培地の調製等の必要がなく、すぐに使用することができる平板培地です。 使用しているシャーレはリブ付で重ねても滑り落ちにくい構造です。 培地表面が結露しにくい通気性パッケージを採用しています。
種類生培地保存方法要冷蔵(2~8℃)保管環境冷蔵使用期限製造日より90日
細菌検出用培地(冷蔵) 極東製薬工業細菌検出用培地(冷蔵)極東製薬工業
7,998税込8,798
1ケース(20枚×2箱)
3日以内出荷
スタンプ方式のため、操作が簡単。 各種の菌を選択的に検出。 一般細菌用は高感度に菌を検出、最短8時間で判定が可能(発色液を使用)
用途まな板・容器・手指・調理器具・機械・床・ドア・食品などにいる、目に見えない細菌を検出。培養温度・時間37℃・8~24時間保存温度(℃)2~10アズワン品番6-8778-30保管環境冷蔵
リステリア測定用培地(冷蔵) Merck(メルクミリポア)リステリア測定用培地(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザー・リステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
保管環境冷蔵保存温度(℃)-01・03/15~25℃、その他/2~8℃
ミリフレックスプラス用寒天培地(冷蔵) Merck(メルクミリポア)ミリフレックスプラス用寒天培地(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
23,099税込25,409
1箱(24個)
翌日出荷から15日以内出荷
小型吸引ポンプの採用で、ろ過ステップが簡素化され試料採取が迅速に行えます。ディスプレイに表示される通りに実行するだけで、ろ過ができます。
種類寒天培地仕様(培地)10mL寒天(プラスチックカセット入)材質(フレーム)ポリエステル(30%グラスファイバー混入)、 (ディスプレイを含めたキーパッド)ポリエステル、( スリーブプロテクター)ポリエステル寸法(mm)170×270×130~135質量(kg)3.6(ヘッド部含む)規格CE規準準拠電源DC24~30V 25W保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵
ふき取りセット(冷蔵) ネオジェンジャパンふき取りセット(冷蔵)ネオジェンジャパン
19,980税込21,978
1箱(50セット)
当日出荷
拭き取りしたサンプルを滅菌緩衝ペプトン水で、室温状態1~1.5時間放置して、損傷した菌を修復します。
セット内容緩衝ペプトン水(ELプレート用)2mL×50本、3Mクイックスワブ×50本保存温度(℃)8以下アズワン品番2-7437-01保管環境冷蔵
RCS用培地 アガーストリップTC Merck(メルクミリポア)RCS用培地 アガーストリップTCMerck(メルクミリポア)
42,599税込46,859
1個
15日以内出荷
アズワン品番6-8799-11保管環境冷蔵
粉末培地(分包顆粒) 栄研化学粉末培地(分包顆粒)栄研化学
21,980税込24,178
1個
欠品中
種類粉末培地適合ブドウ球菌アズワン品番6-9528-06培地名マンニット食塩
滅菌計量棒 サン化学滅菌計量棒サン化学
999税込1,099
1セット(100個)
翌々日出荷
アズワン品番6-9517-08
拭き取り検査培地(冷蔵) アズワン拭き取り検査培地(冷蔵)アズワン
32,900税込36,190
1個
当日出荷から3日以内出荷
保管環境冷蔵
乳酸菌検出用培地 プリマハム乳酸菌検出用培地プリマハム
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
粉末培地(冷蔵) Merck(メルクミリポア)粉末培地(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個ほか
翌日出荷から41日以内出荷
種類粉末培地保管環境冷蔵
アンプル培地(冷蔵) Merck(メルクミリポア)アンプル培地(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
20,599税込22,659
1個
22日以内出荷
種類アンプル培地アズワン品番2-7522-06保管環境冷蔵
生培地(冷蔵) 極東製薬工業生培地(冷蔵)極東製薬工業
2,398税込2,638
1セット(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類生培地保管環境冷蔵
粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地寒天培地島津ダイアグノスティクス
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類粉末培地
エアーサンプラー(冷蔵) Merck(メルクミリポア)エアーサンプラー(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
42,599税込46,859
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
保管環境冷蔵
コンタクトスライド(冷蔵) Merck(メルクミリポア)コンタクトスライド(冷蔵)Merck(メルクミリポア)
9,049税込9,954
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
保管環境冷蔵
食品用寒天平板生培地 卵黄加マンニット(冷蔵) オリエンタル酵母工業食品用寒天平板生培地 卵黄加マンニット(冷蔵)オリエンタル酵母工業
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
種類生培地アズワン品番6-9729-13保管環境冷蔵
サニ太クン(冷蔵) JNCサニ太クン(冷蔵)JNC
79,980税込87,978
1セット(1000枚)
当日出荷から5日以内出荷
保管環境冷蔵
フィルム培地ケース アズワンフィルム培地ケースアズワン
8,240税込9,064
1個
当日出荷
種類フィルム培地アズワン品番1-1623-01
O157用培地 極東製薬工業O157用培地極東製薬工業
3,698税込4,068
1本(100g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。 SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。 CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。
90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ VWR90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズVWR
61,980税込68,178
1個
63日以内出荷
径(Φmm)1
ポータブル培地交換システム用消耗品セット ケニスポータブル培地交換システム用消耗品セットケニス
23,980税込26,378
1式(3セット)
23日以内出荷
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部入数3セット
アンプル培地 Merck(メルクミリポア)アンプル培地Merck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1箱(50本)
翌日出荷
便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2~8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli容量(mL)2×50本保管環境冷蔵培地名m-ColiBlue24 液状培地有効期限製造より12ヶ月
締付スパナ 1箱 2個入 ADVANTEC締付スパナ 1箱 2個入ADVANTEC
5,198税込5,718
1箱(2個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質ナイロンアズワン品番64-0997-77
Broth PALL(ポール)BrothPALL(ポール)
20,980税込23,078
1箱(50個)
6日以内出荷から67日以内出荷
バイメディア(R)5S+A/CT-SMAC SP寒天培地 E-MRシリーズ 栄研化学バイメディア(R)5S+A/CT-SMAC SP寒天培地 E-MRシリーズ栄研化学
1,198税込1,318
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
サルモネラ・シゲラ及びO157分離用分画培地、サルモネラ・シゲラ及びO157の発育支持力と集落の鑑別性能が優れています。緑膿菌の発育抑制力を増強しています。
保存環境冷蔵
BCP加プレートカウント寒天培地 300g 極東製薬工業BCP加プレートカウント寒天培地 300g極東製薬工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
発酵乳・乳酸飲料・乳酸菌入アイスクリーム中の乳酸菌の生菌数測定に使用します。 乳酸菌の発育が良好で培地の深部および表面に黄変した集落を形成します。
仕様●粉末●内容量:300g●有効期限:製造日より1年アズワン品番68-1406-02
BROTH MFENDO 100mL BOTTLE 1/PK RG PALL(ポール)BROTH MFENDO 100mL BOTTLE 1/PK RGPALL(ポール)
17,980税込19,778
1個
57日以内出荷
仕様●微生物検査用培地●100mLボトル●MF-エンドーブロス●総大腸菌群アズワン品番67-8951-99
粉末寒天 500g入 島津ダイアグノスティクス粉末寒天 500g入島津ダイアグノスティクス
11,980税込13,178
1個(500g)
6日以内出荷
本品は、細菌検査に適するように生成された粉末寒天である。細菌の発育に影響を及ぼすような成分をほとんど含まず、一般細菌試験に好適である。また、ゼリー強度が大きく、経済的である。
仕様●包装:500g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W12cm×H15cm×D12cmアズワン品番65-9404-90
アキュレート(TM)GVPC寒天培地 10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)GVPC寒天培地 10枚島津ダイアグノスティクス
2,998税込3,298
1個(10枚)
7日以内出荷
本培地は、環境水からLegionella属菌を分離するための選択分離培地である。夾雑菌の多い環境水からの分離検査に適している。 非選択分離培地であるBCYEα寒天培地を基礎培地とし、グリシン、バンコマイシン、ポリミキシンBおよびシクロヘキシミドが選択剤として添加されている。環境水中に夾雑菌が多く存在すると、非選択分離培地である BCYEα 寒天培地は役立たない場合が多く、選択分離培地を複数枚併用することで良い結果が得られやすい。しかし、選択分離培地の抗菌剤がLegionella属菌の発育に影響するするため、非選択分離培地であるBCYEα寒天培地を併用すべきであるといわれている。「ISO11731:1998(E)」や「新版レジオネラ症防止指針」に掲載された培地と同組成の培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:冷暗所(4~10℃)保存禁凍結●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-77保管環境冷蔵
プレメディア 緩衝ペプトン水 300g 極東製薬工業プレメディア 緩衝ペプトン水 300g極東製薬工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
サルモネラ増菌用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-66
プレメディア デスオキシコレート寒天培地 400mL用×56包 極東製薬工業プレメディア デスオキシコレート寒天培地 400mL用×56包極東製薬工業
19,980税込21,978
1箱(56包)
6日以内出荷
大腸菌群試験用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません秤量の手間が省ける分包タイプ
仕様●顆粒分包●内容量:400mL×56包●有効期限:製造日より5年アズワン品番67-2384-60
プレメディア EMB培地 300g 極東製薬工業プレメディア EMB培地 300g極東製薬工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
大腸菌群の検索及び大腸菌とE.aerogenesとの鑑別培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-59
DHL寒天培地 400mL用×39包 極東製薬工業DHL寒天培地 400mL用×39包極東製薬工業
24,980税込27,478
1箱(39包)
6日以内出荷
グラム陰性菌分離培養用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません秤量の手間が省ける分包タイプ
仕様●顆粒分包●内容量:400mL×39包●有効期限:製造日より5年アズワン品番67-2384-57
プレメディア DHL寒天培地 300g 極東製薬工業プレメディア DHL寒天培地 300g極東製薬工業
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
グラム陰性菌分離培養用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-56
プレメディア ポテトデキストロース寒天培地 300g 極東製薬工業プレメディア ポテトデキストロース寒天培地 300g極東製薬工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
真菌分離用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-65
プレメディア マンニットソルト寒天培地 400mL用×23包 極東製薬工業プレメディア マンニットソルト寒天培地 400mL用×23包極東製薬工業
11,980税込13,178
1箱(23包)
6日以内出荷
ブドウ球菌分離用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません秤量の手間が省ける分包タイプ
仕様●顆粒分包●内容量:400mL×23包●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-64
プレメディア 普通寒天培地 300g 極東製薬工業プレメディア 普通寒天培地 300g極東製薬工業
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
一般細菌の培養寒天培地などの基礎培地培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-63
プレメディア 標準寒天培地 400mL用×107包 極東製薬工業プレメディア 標準寒天培地 400mL用×107包極東製薬工業
31,980税込35,178
1箱(107包)
6日以内出荷
生菌数測定用混釈培養、コンラージ塗抹培養用培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません秤量の手間が省ける分包タイプ
仕様●顆粒分包●内容量:400mL×107包●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-62
Manifold Spares and Accessories , Spacer Insert, P.P PorvairManifold Spares and Accessories , Spacer Insert, P.PPorvair
61,980税込68,178
1式
93日以内出荷
アズワン品番65-3766-65
培地