培地とは、バイオ・食品などに付着する微生物や生物の培養において、生育環境を提供するもののことをいいます。培地には乾式フィルム状のできあがり培地や粉末状の培地があり、前者は培地調整が不要なので、容易に検査をすることができます。また保管や培養時のスペースを取らず検査工程を簡単にしてくれます。さらに培地には合成培地と半合成培地、天然培地があり、化学薬品のみで調整する培地から天然物そのままで培地を作るものなど用途によって調整します。
1,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
    保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
  • 粉末培地 島津ダイアグノスティクス

    粉末培地

    島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本(300g)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
  • EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC

    キッコーマンバイオケミファ
    9,498税込10,448
    1箱(4袋×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
    培養時間48時間±2時間温度(℃)【培養】35±1アズワン品番4-5420-01
  • 寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    寒天(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(250g)
    当日出荷
    名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04CAS登録番号9002-18-0
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(4袋×25枚)ほか
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 寒天培地より短時間で測定が可能です。 コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー) 培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。 食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。
    培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間保管温度(℃)2~8保管環境冷蔵
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,459税込6,005
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類フィルム培地
  • BD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80

    ベクトン・ディッキンソン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
    内容量(g)100アズワン品番63-6532-81
  • ペトリフィルム(TM)培地 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1箱(25枚×2袋)
    欠品中
    乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
    仕様乳酸菌数測定用型番6461LAB保存方法-20~8℃アズワン品番2-4226-15保管環境冷蔵(5℃)/常温輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • ニッスイプレート 島津ダイアグノスティクス

    ニッスイプレート

    島津ダイアグノスティクス
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    日本薬局方準拠培地真菌用
    質量(g)400有効期限製造後6ヶ月タイプサブロー寒天培地アズワン品番63-5753-87
  • 粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス

    粉末培地寒天培地

    島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本(300g)
    翌々日出荷
    酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
    材質発色酵素基質培地保存方法室温・防湿種類粉末培地
  • 寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業

    寒天(粉末)(研究実験用)

    林純薬工業
    6,398税込7,038
    1本(250g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    名称寒天(粉末)CAS登録番号9002-18-0
  • EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC

    キッコーマンバイオケミファ
    9,498税込10,448
    1箱(4セット×25枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
    培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間CC仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌群数測定用アズワン品番4-5420-02
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス
    8,398税込9,238
    1箱(10袋×4枚)
    当日出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
    仕様セレウス菌検出用保存方法1~30℃(常温)アズワン品番2-8998-18有効期限製造より18ヶ月
  • 普通寒天培地 顆粒 300g入 島津ダイアグノスティクス

    普通寒天培地 顆粒 300g入

    島津ダイアグノスティクス
    6,619税込7,281
    1個(300g)
    当日出荷
    。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
    仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-62
  • BD Difco TM ポテトデキストロースブロス ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ポテトデキストロースブロス

    ベクトン・ディッキンソン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    食品および乳製品からの酵母および真菌の培養用です。
    質量(g)500タイプ酵母・真菌用アズワン品番63-6529-81
  • スタンプ培地 ケニス

    スタンプ培地

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(48枚)
    6日以内出荷
    一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
    種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
  • 無菌卵黄液(冷蔵) 極東製薬工業

    無菌卵黄液(冷蔵)

    極東製薬工業
    4,698税込5,168
    1セット(6個)
    当日出荷
    成分50%卵黄液・ 塩化ナトリウム容量(mL)50/本アズワン品番2-6115-01保管環境冷蔵
  • EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC

    キッコーマンバイオケミファ
    12,980税込14,278
    1箱(4セット×25枚)ほか
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
    培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用
  • 寒天 伊那食品工業

    寒天

    伊那食品工業
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌日出荷
    仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下形状粉末状pH7±1
  • クリーンスタンプ(R)10 1箱 島津ダイアグノスティクス

    クリーンスタンプ(R)10 1箱

    島津ダイアグノスティクス
    4,798税込5,278
    1箱(30枚)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    培地は面積10cm2の専用シャーレに盛り上がった状態で凝固されています。 培地を検体表面に直接押しつけることで検体採取することができます。
    保存環境冷蔵
  • ECブルー 100 100mL×80本入 島津ダイアグノスティクス

    ECブルー 100 100mL×80本入

    島津ダイアグノスティクス
    35,980税込39,578
    1個(80本×100mL)
    8日以内出荷
    1993年に水道法が改正され、上水試験法の大腸菌・大腸菌群検査における迅速法として特定酵素基質培地法が追加された。本品は、この特定酵素基質法の原理に基づいて開発されたもので、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地である。本品は、100mL定性試験用として使用する。
    仕様●包装:100mL用×80本(瓶/1.74g)●貯蔵方法:遮光室温●サイズ:W27cm×H22cm×D43cmアズワン品番65-9404-63
  • コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス

    コンパクトドライ

    島津ダイアグノスティクス
    8,398税込9,238
    1箱(10袋×4枚)ほか
    6日以内出荷
    培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。 標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。 測定は出現した全てのコロニーを計測します。
    用途一般生菌数迅速測定用滅菌γ線滅菌済(一括包装)培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能)保存方法1~30℃(常温)有効期限製造より18ヶ月
  • BD Difco TM ラクトバシラスMRSブロス ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ラクトバシラスMRSブロス

    ベクトン・ディッキンソン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    乳酸桿菌の培養に使用される液体培地です。
    タイプ乳酸菌用保管環境冷蔵
  • BD BBL TM 標準寒天培地 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM 標準寒天培地

    ベクトン・ディッキンソン
    4,198税込4,618
    1個(20枚×1本)ほか
    8日以内出荷
    一般細菌数試験に用います。水の試験でも用いられます。
    タイプ食品検査用種類寒天培地保管環境冷蔵
  • EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fit Filtration unit, white gridded MCE membrane,0.45μm, 100ml, multipacked, box of 48, w/o pad

    Merck(メルクミリポア)
    41,099税込45,209
    1箱(48個)
    当日出荷
    種別box of 48, w/o padアズワン品番62-8362-86
  • 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(常温)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(500g)ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    種類粉末培地
  • ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチ

    ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)

    シグマアルドリッチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
    種類粉末培地保管環境1
  • 組織培養用寒天 伊那食品工業

    組織培養用寒天

    伊那食品工業
    9,598税込10,558
    1個(500g)
    翌日出荷
    その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下形状粉末状種類寒天培地内容量(g)500pH7±1水分(%)(乾燥減量)22%以下強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル灰分4%以下
  • BD Bacto TM ブレインハートインフュージョン ベクトン・ディッキンソン

    BD Bacto TM ブレインハートインフュージョン

    ベクトン・ディッキンソン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    レンサ球菌、肺炎球菌および髄膜炎菌等の培養条件の難しい微生物の培養に用います。
    タイプ一般細菌用
  • BD BBL TM アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM アネロコロンビアRS血液寒天培地 10枚

    ベクトン・ディッキンソン
    5,798税込6,378
    1個(10枚×1本)
    5日以内出荷
    BDの新嫌気性菌用培地『アネロコロンビアRS血液寒天培地』は、コロンビア寒天培地を基礎培地とし、ビタミンK1、ヘミンを添加し、嫌気性菌全般の分離に適した非選択培地です
    タイプ嫌気性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6527-26保管環境冷蔵
  • BDラスパーチェックTM 300本入 ベクトン・ディッキンソン

    BDラスパーチェックTM 300本入

    ベクトン・ディッキンソン
    25,980税込28,578
    1箱
    10日以内出荷
    容器は柔軟性がありますので、綿球に含まれる余剰のリンス液を容易に絞る事ができます。手袋を着用していても持ちやすい大きめのキャップです。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、綿棒/レーヨン綿アズワン品番2-3544-01
  • 無菌試験用液体培地 Merck(メルクミリポア)

    無菌試験用液体培地

    Merck(メルクミリポア)
    6,098税込6,708
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
    種類液体培地保管環境冷蔵
  • 粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア)

    粉末培地(小分け包装)

    Merck(メルクミリポア)
    5,998税込6,598
    1箱(40包)ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    種類粉末培地
  • アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚 島津ダイアグノスティクス

    アキュレート(TM)羊血液寒天培地ーN10枚

    島津ダイアグノスティクス
    1,798税込1,978
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    本培地は、基礎培地にニッスイトリプトソーヤ寒天培地を用い、ヒツジ脱繊維血液を5%と発育因子を加えた培地である。基礎培地に含まれるダイズペプトンおよびカゼイントリプシン消化ペプトンが極めて広範囲の菌の発育を支持している。各種臨床材料からの病原菌の分離
    仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H15cm×D10cmアズワン品番65-9404-93保管環境冷蔵
  • 【BPW】緩衝ペプトン水 ISO処方 225mL スタンディングパック 30袋入 協和医療器

    【BPW】緩衝ペプトン水 ISO処方 225mL スタンディングパック 30袋入

    協和医療器
    7,498税込8,248
    1箱(30袋)
    33日以内出荷
    本製品は、平成27年7月29日食安発0729第4号 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 「食品,添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」に規定された培地の処方に準拠しています。(ISO処方)。スタンディングパック(自立型の袋)仕様ですので、試料を入れ、そのまま培養できます。
    仕様●用途:サルモネラ属菌の前増菌培地ならびに黄色ブドウ球菌用の希釈水アズワン品番65-5713-87
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
    仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1保管温度(℃)2~8アズワン品番4-5420-04培養時間24時間±1時間
手形培地特集
おすすめ人気ランキング
培地