13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検体輸送用容器 スギヤマゲン検体輸送用容器スギヤマゲン(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
吸水バッグ スギヤマゲン吸水バッグスギヤマゲン
1,798税込1,978
1組(20枚)
当日出荷
バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
バリア・ボックス450 スギヤマゲンバリア・ボックス450スギヤマゲン
5,598税込6,158
1箱(3セット)
欠品中
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン定温蓄熱材(サーモストレージ)スギヤマゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
バイオボックス本体(45L) スギヤマゲンバイオボックス本体(45L)スギヤマゲン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
バイオボックス LAB 20 スギヤマゲンバイオボックス LAB 20スギヤマゲン
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75内寸法(mm)348×250×230外寸法(mm)425×330×320アズワン品番2-8169-11
ワクチンホルダーVB スギヤマゲンワクチンホルダーVBスギヤマゲン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
バイオボックスP27用アルミ内箱 スギヤマゲンバイオボックスP27用アルミ内箱スギヤマゲン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様P27用アルミ内箱内寸法(mm)304×233×150アズワン品番3-5257-12
バイオボックスP45用アルミ内箱 スギヤマゲンバイオボックスP45用アルミ内箱スギヤマゲン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
仕様P45用アルミ内箱内寸法(mm)372×272×185アズワン品番3-5257-11
バイオボックス本体(27L) スギヤマゲンバイオボックス本体(27L)スギヤマゲン
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300外寸法(mm)455×355×400アズワン品番3-5257-01
バイオボックス(VIPオリコン) スギヤマゲンバイオボックス(VIPオリコン)スギヤマゲン
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-8170-01容量(L)65
アルミ内箱VB スギヤマゲンアルミ内箱VBスギヤマゲン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
CoolLAB3 スギヤマゲンCoolLAB3スギヤマゲン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
移送用用品