絞り込み
培養面積(cm2)
ブランド
セルカルチャーとは、細胞を培養するために必要になる製品。具体的には細胞培養用のフラスコやプレート、顕微鏡観察に便利なセルカルチャーインサートなどです。培養面にプラズマ処理という特殊な表面処理をすることによって細胞の接着性を高め、均一な細胞の増殖をサポートします。通常滅菌済みとなっているため、すぐに使用することが可能。ピペット操作や細胞の回収がしやすい形状のものが多く、コンタミネーションがしにくい作りとなっています。

セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)
ナリカ¥530税込¥5831個当日出荷細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
セルプレート(マイクロプレート)12セル
ナリカ¥530税込¥5831個当日出荷細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。用途複数の試薬の文中に種別12セル(3×4)寸法(mm)125×85×23容量(mL)6.3(セル)
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)ほか9日以内出荷付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
セルカルチャープレート
FALCON¥25,980~税込¥28,578~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。材質PS(ポリスチレン)
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
ファルコン セルストレーナー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。滅菌ガンマ線照射済
セルカルチャーインサート
FALCON¥23,980~税込¥26,378~1箱(48個)4日以内出荷滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
ブリーザブルシーリングテープ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
セルスクレーパー
IWAKI(AGCテクノグラス)¥28,980~税込¥31,878~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
細胞培養プレート
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1箱(50枚)3日以内出荷接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底)
ステム¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ウェル径×高さ(mm):Φ25×17材質PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)128×86×20アズワン品番1-8355-04
イムノモジュール
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥59,779~税込¥65,757~1個5日以内出荷から93日以内出荷材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781組(45枚)3日以内出荷付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2材質ポリスチレン形状平底 フタ付入数(枚)45滅菌放射線照射済包装1枚毎ウェル数6
セルカルチャープレート
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1組(50枚)翌日出荷蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。 均質な細胞培養が可能です。 表面には親水性の処理を施しています。 英数字によるラベルがあります。材質PS(USPクラスⅥ適合)形状平底 フタ付規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌ガンマ線照射済入数1枚×50包
ネットウェルキャリアー(12ウェル用)
コーニング¥12,980税込¥14,2781箱(8セット)6日以内出荷ネットウェルキャリアーを使用すると、一度に最大12サンプルを移動操作することができます。アズワン品番61-4688-55
Netwellインサート
コーニング¥31,980~税込¥35,178~1箱(48個)4日以内出荷から33日以内出荷底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。材質メッシュ:PET滅菌済適合プレート6ウェル 12ウェル
アプリケーター
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,259税込¥3,5851個7日以内出荷仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から34日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
クローニング用シリンダー
SP scienceware¥39,980税込¥43,9781箱(120個)翌々日出荷セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。材質PS(ポリスチレン)寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mmアズワン品番2-5710-01
コラーゲンⅠコート EZVIEWR マイクロプレート96well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥48,980税込¥53,8781箱(10枚)32日以内出荷IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。培養面積(cm2)33.2素材5866-096
コラーゲンⅠコート EZVIEWR マイクロプレート6well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥49,980税込¥54,9781箱(10枚)32日以内出荷IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。培養面積(cm2)9.4素材5816-006
コラーゲンⅠコート EZVIEWR マイクロプレート24well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥47,690税込¥52,4591箱(10枚)32日以内出荷IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。培養面積(cm2)2素材5826-024
EZSPHERERSP(スフェロイド形成培養用容器) 6wellプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥27,980税込¥30,7781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700×1
EZSPHERERSP マイクロプレート6well EZ-TRY
IWAKI(AGCテクノグラス)¥27,980税込¥30,7781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ900-905
EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 24well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:900ウェル数約470×1
EZSPHERER SP 6-ウエルプレート Type904
IWAKI(AGCテクノグラス)¥27,980税込¥30,7781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:904ウェル数約700×1
EZSPHERERSP マイクロプレート24well EZ-TRY
IWAKI(AGCテクノグラス)¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ900-905
EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)マイクロプレート 96well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥30,980税込¥34,0781箱(5枚)7日以内出荷EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。タイプ微細ウェル:900ウェル数約100×1