ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。
材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌なし
材質ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質ポリプロピレン(PP)
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
ルアーチップ型でオールプラスチックのシリンジです。ゴムやシリコンオイル不使用で、溶出の心配なし。
材質PP/PE
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)10 (拡大:12)
呼称S4100-LT
入数100
1組
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。
材質PE
シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。
ホース長さ(cm)90
シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥2,098
税込¥2,308
22日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1
2
次へ
『シリンジ類』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。