ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8405-LL 容量(mL)5 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
5,598 税込6,158
当日出荷

液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
1パック(50本)
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE) 規格DIN EN 1707準拠 先端ルアロック
1袋(100本)
2,376 税込2,614
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)5
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
1パック(50本)
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルアーロック型でオールプラスチックのシリンジです。ゴムやシリコンオイル不使用で、溶出の心配なし。
材質PP/PE 入数100
1組
5,598 税込6,158
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE) 規格DIN EN 20594-1準拠 先端ルアー
1袋(100本)
1,782 税込1,960
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)5 (拡大:6) 呼称S4050-LT 入数100
1組
2,798 税込3,078
12日以内出荷

武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
1パック(50本)
6,998 税込7,698
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)5 (拡大:6) 呼称S4050-LL 入数100
1組
6,498 税込7,148
12日以内出荷

内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ) 先端ロック先 形状中口
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。 ホース長さ(cm)90
1箱
6,698 税込7,368
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様固定針LTNタイプ 横穴針 型式1005LTNPT-5 容量(mL)5 針ゲージ22
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

仕様互換針タイプ 型式1005RN 容量(mL)5 針ゲージ22
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷

仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722 型式1005TLL 容量(mL)5
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722 型式1005LT 容量(mL)5
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷

仕様固定針LTNタイプ 標準 型式1005LTNPT-2 容量(mL)5 針ゲージ22
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷