ディスポシリンジ :「シリンジ 10mL」の検索結果

ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8410-LL 容量(mL)10 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ アズワン品番63-4053-04
1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP 容量(mL)10 (拡大:12) 呼称S4100-LT 入数100
1組
3,898 税込4,288
12日以内出荷

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンタミ(異物混入)の原因になるシーリング用ゴムやシリコンオイルを使用していません。汚染物からシリンジを保護するために、一本一本ブリスターパックされています。
滅菌済み 滅菌方法EOG滅菌 目盛あり 筒先ルアーロック 材質(外筒部)PP、(ピストン部)PE タイプ中口 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,098 税込2,308
22日以内出荷

独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。 滅菌なし 材質ポリプロピレン(PP) 常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
1パック(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE 容量(mL)10
1本
14,900 税込16,390
6日以内出荷

1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。 材質ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
1箱(200本)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オールプラスチックディスポシリンジ ルアーチップ型
1箱(200本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)シリンジ 402用
リキッドハンドラー用、ALH製品用シリンジです。
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ずつブリスターパックで包装しています
材質バレル/PP、ピストン/PE 包装形態個包装
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)10
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。
1パック(50本)
6,998 税込7,698
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
1本(1本)
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722 型式1010TLL 容量(mL)10
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

仕様対応ニードル:KF-722 LTタイプ(ルアーチップ) 型式1010LT 容量(mL)10
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
7,990 税込8,789
17日以内出荷

仕様互換針タイプ 型式1010RN 容量(mL)10 針ゲージ22
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷

700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。 材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合容量:0.5~10mL 適合タイプ:LT用 LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 型式KF-722
1箱(6個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

仕様適合容量:0.5~10mL LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合タイプ:TLL用 型式N-722
1箱(6個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)