比色計 :「濃度 計測」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンプッシュで100校正
外光を気にしないで使える
標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能
電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定
使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)
光源単色LED(パルス点灯による外光補正)
測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113
質量(g)760
付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個
測定波長(μm)濁度用標準660
デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信
電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可
仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個
アズワン品番65-3661-84
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。