比色計 :「LCD表示器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定 使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門 測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源単色LED(パルス点灯による外光補正) 測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113 質量(g)760 付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個 測定波長(μm)濁度用標準660 デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可 仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング