絞り込み
ブランド
  • マルゼン[厨房機器](2)
高さ(mm)
  • 800(2)
間口(mm)
  • 450(2)
奥行(mm)
  • 750(2)
均等耐荷重(kg)
  • 14
  • 12.7(3)
  • 13.3(4)
  • 14.5(3)
  • 14.7(3)
  • 16.5(5)
  • 17.4(3)
  • 18.3(3)
  • 20(4)
  • 20.3(3)
  • 24.3(3)
  • 50(4)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 120(16)
  • 150(57)
  • 200(17)
  • 240(6)
  • 250(37)
  • 300(82)
  • 350(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。

ステンレス作業台のサイズオーダー
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]調理台 スノコ板付マルゼン[厨房機器]
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として仕様スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0材質トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)800、床からスノコ上まで:200奥行(mm)750間口(mm)450耐荷重(kg)14調整範囲(mm)アジャスト調整幅:-15~+25材質(脚)SUS304 ф38パイプ脚
調理台 スノコ板付 マルゼン[厨房機器]調理台 スノコ板付マルゼン[厨房機器]
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS315仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として材質スノコ:ベタ板 SUS430 t1.0、トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上げ高さ(mm)800奥行(mm)750間口(mm)450耐荷重(kg)14アジャスト調整幅マイナス15mm~プラス25mm材質(脚)SUS304 Φ38パイプ脚床からスノコ板までの高さ(mm)200

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台