セパラブルフラスコとは、化学実験に使われる胴部のみのフラスコのことです。素材には熱や衝撃に強い硼珪酸ガラスなどが用いられます。胴部と組み合わせる口部(セパラブルカバー)を選び分けることで口数が替えられ、口が広いので洗浄しやすい点が特徴。口部との接合部は、クランプで結合する時の密着性を高めるため摺り合わせになっているものがほとんどです。液体の攪拌、蒸留などの用途に合わせ、円筒形、丸底型などの形状を選びます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 取付バンド SIBATA(柴田科学)

    取付バンド

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコ用クランプ
  • Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,998税込2,198
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • セパラブルフラスコ アズワン

    セパラブルフラスコ

    アズワン
    8,465税込9,312
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
  • セパラブルフラスコ 溝付 三商

    セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    15,880税込17,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • セパラブルフラスコ 筒型 三商

    セパラブルフラスコ 筒型

    三商(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ内径(Φmm)120フランジ外径(Φmm)150
  • セパラブルフラスコ 筒形 三商

    セパラブルフラスコ 筒形

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
  • セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ びん形

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP

    DURAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
  • セパラブルフラスコ クランプ SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ クランプ

    SCHOTT/DURAN
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
  • セパラブルフラスコ 丸形 DURAN

    セパラブルフラスコ 丸形

    DURAN
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコOリングタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
    用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
  • セパラブルフラスコ溝付用 三商

    セパラブルフラスコ溝付用

    三商
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 丸形 三商

    セパラブルフラスコ 丸形

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm DURAN

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

    DURAN
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)138
  • セパラ用クランプ 野中理化器製作所

    セパラ用クランプ

    野中理化器製作所
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    当日出荷
    セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
    アズワン品番5-5670-01
  • 三商印 セパラブルフラスコ 溝付 三商

    三商印 セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ
    材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
  • セパラブルフラスコ 溝付 三商

    セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    種別半丸底 85用フランジ外径(Φmm)115
  • SPCセパラブルフラスコセット SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルフラスコセット

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン

    DURAN
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はシリコーンゴムです。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質シリコンゴム
  • 取付バンド(SCHOTTタイプ) DURAN

    取付バンド(SCHOTTタイプ)

    DURAN
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコΦ100mm用
  • ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスコネクター 配管ホース用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    33日以内出荷
    ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    DURAN
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
  • セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1個
    33日以内出荷
    容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    DURAN
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
  • セパラブルフラスコ O-Ring SCHOTT/DURAN

    セパラブルフラスコ O-Ring

    SCHOTT/DURAN
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
  • セパラブルフラスコ 円筒形丸底 DURAN

    セパラブルフラスコ 円筒形丸底

    DURAN
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルフラスコ