絞り込み
容量(mL)
エコロジープロダクト
![スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147125-091216-02.jpg)
スクリュー管瓶用 キャップ
マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)ほか当日出荷材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン・Cキャップ
太陽興業(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から7日以内出荷試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。用途培養用
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
ねじ口びん用キャップ ポート2
アイシス(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2





![スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147125-091216-02.jpg)






![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986995-220209-02.jpg)
![ディスポPPキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33470071-100120-02.jpg)



![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979103-160808-02.jpg)

![ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19655336-180611-02.jpg)

![ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981334-220209-02.jpg)