絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • NEG(日電理化硝子)(57)
  • 三商(54)
  • アズワン(28)
  • マルエム[理化学・容器](23)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
  • LLG Labware(18)
  • DURAN(16)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • サビレックス(9)
  • TAKEMOTO(8)
  • ヤマト科学(6)
  • 大阪ケミカル(6)
  • KAUTEX(6)
  • La-Pha-Pack(6)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • BOLA(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシスねじ口びん用キャップ ポート2アイシス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシスねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポートアイシス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
GL18 閉鎖用スクリューキャップ アイシスGL18 閉鎖用スクリューキャップアイシス
4,998税込5,498
1個
欠品中
GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシスねじ口びん用キャップ ポート3アイシス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ アイシスGL14用 スクリューキャップ BLシリーズアイシス
899税込989
1個
翌々日出荷
GL14スクリューキャップです。
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシスGL45キャップ用PTFE張シリコンガスケットアイシス
2,698税込2,968
1個
欠品中
PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
GL45 PTFEスクリューキャップ アイシスGL45 PTFEスクリューキャップアイシス
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250
GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシスGL45 PP穴あきスクリューキャップアイシス
899税込989
1個
当日出荷
PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
GL45 PPSスクリューキャップ アイシスGL45 PPSスクリューキャップアイシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付 アイシスGL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付アイシス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
ねじ口びん用キャップ ポート4 アイシスねじ口びん用キャップ ポート4アイシス
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
GL14スクリュージョイントセット アイシスGL14スクリュージョイントセットアイシス
7,798税込8,578
1セット
6日以内出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
瓶/容器用キャップ