ガロン瓶用コネクターキャップ三商当日出荷
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
GL-45用 コネクターキャップ三商当日出荷
GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
SGボトル38mm用 コネクターキャップ三商4日以内出荷
SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~
秤量瓶宮原計量器税込¥1,428~¥1,298~
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~