絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
354件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白 TAKEMOTOPST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白TAKEMOTO
159税込175
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能な落とし蓋です。
トラスコ品番772-6031材質PP幅(mm)98高さ(mm)13質量(g)15奥行(mm)98
バイアル瓶用フタ アズワンバイアル瓶用フタアズワン
7,128税込7,841
1箱(100個)
当日出荷
容量(mL)アルミキャップ20用型番201201-SCキャップサイズ(mm)Φ20アズワン品番2-869-11
プレミアムボトル用キャップ DURANプレミアムボトル用キャップDURAN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ La-Pha-PackTEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズLa-Pha-Pack
2,198税込2,418
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-59セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ
ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rockerねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45Rocker
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷
パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 SIBATA(柴田科学)メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1袋(2個)
5日以内出荷
ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTOPM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付TAKEMOTO
179税込197
1個
当日出荷
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入 BOLAねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入BOLA
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシスねじ口びん用キャップ ポート3アイシス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
6149コネクターキット Thermo Fisher Scientific6149コネクターキットThermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1ケース(2本)
当日出荷から7日以内出荷
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)材質(ナット)アセタール(ACL)材質(ガスケット)シリコンポート
広口メジュームびん用青キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん用青キャップIWAKI(AGCテクノグラス)
529税込582
1個
当日出荷
プラグシールタイプです。
材質PPねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140
広口メジュームびん用シールリング IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん用シールリングIWAKI(AGCテクノグラス)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
広口メジュームびんの口元に装着し、液切れを良くします。
ねじ規格GL-45
アルミシール NEG(日電理化硝子)アルミシールNEG(日電理化硝子)
1,098税込1,208
1ケース(25本)
4日以内出荷
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)Thermo Fisher Scientific
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体
ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80 SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80SIBATA(柴田科学)
749税込824
1個
4日以内出荷
ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質PP最高使用温度(℃)140
シリコンゴムキャップ バラ 三商シリコンゴムキャップ バラ三商
72税込79
1個
4日以内出荷
パイプ用キャップ 三商パイプ用キャップ三商(1件のレビュー)
479税込527
1セット(10個)
当日出荷
種別Φ13mm用材質塩化ビニル
SMサンプル瓶 キャップ 三商SMサンプル瓶 キャップ三商(1件のレビュー)
29税込32
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ねじ口瓶用 黒キャップGL45 三商ねじ口瓶用 黒キャップGL45三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質フェノール樹脂穴径(Φmm)26ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
ねじ口瓶用キャップ アズワンねじ口瓶用キャップアズワン
29,300税込32,230
1個
当日出荷
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)アズワン品番3-9506-01
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA静電気拡散性ねじ口瓶用キャップBOLA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6
白キャップ NEG(日電理化硝子)白キャップNEG(日電理化硝子)
2,198税込2,418
1袋(50個)
4日以内出荷
仕様ねじ口びん用TGK品番717-04-06-19材質ポリプロピレン樹脂製適合管びんS-3、S-5、SV-5、SV-8用
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別500/750/1000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ54規格固形物用UN規格対応
ニューカップ用 蓋 マルエム[理化学・容器]ニューカップ用 蓋マルエム[理化学・容器]
1,798税込1,978
1組(100個)
翌々日出荷
目盛入りの透明なカップです。(蓋は別売です。)
材質PE
オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]オーバーキャップマルエム[理化学・容器]
1,198税込1,318
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
キャップ マルエム[理化学・容器]キャップマルエム[理化学・容器]
899税込989
1ケース(50個)ほか
翌々日出荷
オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]オーバーキャップマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
マルチキャップ サンプラテックマルチキャップサンプラテック
1,798税込1,978
1箱(1000個)
4日以内出荷
キャップテーパー面に連続リブ構造を採用。一つのキャップで様々な口径のテストチューブに対応できます。コストメリットと作業の容易性に優れ、一日に大量の検体を扱うような検査センターで有効です。
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Companyドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company
2,898税込3,188
1箱(100個)
翌々日出荷から48日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています使用方法▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付 ヤマト科学UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付ヤマト科学
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
タイプスクリューキャップサイズ(mm)18材質(キャップ)スチールキャップ色シルバー最高耐熱温度(℃)180セプタムBlue PTFE/silicone
マイプラネットキャップ SIGG(シグ)マイプラネットキャップSIGG(シグ)
849税込934
1個
8日以内出荷
環境に配慮された天然素材のセルロースで作られたトラベラーキャップです。
仕様ボトルの口にキャップのスクリュー部分をねじりながらはめこみます。
スクリューキャップチューブ WATSONスクリューキャップチューブWATSON
18,980税込20,878
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1袋(10個)
当日出荷
パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンスシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciencesねじ口びん GL-45DWK Life Sciences
22,980税込25,278
1袋(5個)
欠品中
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
質量(kg)0.02タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
穴無青蓋 セプタム付貯蔵用 大阪ケミカル穴無青蓋 セプタム付貯蔵用大阪ケミカル
2,398税込2,638
1箱(100個)
6日以内出荷
仕様入数単位:本 穴無青キャップ セプタム付 貯蔵用参照型番CS09RW-STキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
黒キャップ PTFE張りパッキン付 SIBATA(柴田科学)黒キャップ PTFE張りパッキン付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1袋(10個)
11日以内出荷
フェノール樹脂製キャップとPTFEパッキンのセットです。ガラス培養びん等に使用できます。
寸法(mm)パッキン:Φ43.3、t=2.0ねじ規格キャップ:GL-45材質(キャップ)フェノール樹脂コード017200-4503Aアズワン品番64-0835-75
GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシスGL45 PP穴あきスクリューキャップアイシス
899税込989
1個
当日出荷
PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
瓶/容器用キャップ