絞り込み
ブランド
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
360件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)
899税込989
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
FCキャップ 38 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商FCキャップ 38 シリコン/PTFEライナーパッキン付三商
299税込329
1個
当日出荷
SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノールねじ規格38耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
メラミン穴開キャップ NEG(日電理化硝子)メラミン穴開キャップNEG(日電理化硝子)
3,798税込4,178
1袋(50個)ほか
3日以内出荷
タイプメラミン樹脂(穴あき)
メラミン白キャップ NEG(日電理化硝子)メラミン白キャップNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1袋(50個)ほか
3日以内出荷
シリコン・Wキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・Wキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
891税込980
1袋
当日出荷から10日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓材質シリコンゴム乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
PP容器用キャップ(ポリエチレン) マルエム[理化学・容器]PP容器用キャップ(ポリエチレン)マルエム[理化学・容器]
4,798税込5,278
1箱(300個)
6日以内出荷
適合0204-032アズワン品番5-094-53
SSV-50A用PP白キャップ 三商SSV-50A用PP白キャップ三商
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
適合SSV-50A用
フェノールキャップ 15 三商フェノールキャップ 15三商
149税込164
1個
4日以内出荷
材質フェノールねじ規格415-15材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
中栓 瑞穂化成工業中栓瑞穂化成工業
189税込208
1個
9日以内出荷
瑞穂化成工業の「0094 広口瓶20L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等
ホールキャップ マルエム[理化学・容器]ホールキャップマルエム[理化学・容器]
15税込17
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Drummond Scientific Companyドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管Drummond Scientific Company
14,980税込16,478
1式
33日以内出荷
セット内容0.5、 1、 2、 5、 10μlのマイクロキャップ各100本、ゴム球1個、スポッティングホルダー1個アズワン品番68-0450-06
共栓キャップ PP製 Polylab共栓キャップ PP製Polylab
259税込285
1パック(10個)
翌々日出荷
ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
材質PP
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワンポートボトルキャップ 0 175シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップアズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ La-Pha-PackTEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズLa-Pha-Pack
2,798税込3,078
1箱(100個)
48日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-60セプタムTEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ
PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap La-Pha-PackPTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-CapLa-Pha-Pack
7,598税込8,358
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-62セプタムPTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
PTFE/Si/PTFEセプタム付き La-Pha-PackPTFE/Si/PTFEセプタム付きLa-Pha-Pack
7,699税込8,469
1箱(100個)
6日以内出荷から48日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付スナップキャップ(11mm)。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap La-Pha-PackPTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-CapLa-Pha-Pack
9,998税込10,998
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付NEG(日電理化硝子)
5,498税込6,048
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。
材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
アルミキャップ Mシリーズ アズワンアルミキャップ Mシリーズアズワン
2,280税込2,508
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン
48,980税込53,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-97セプタムPTFE 赤/ シリコン白
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパンシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ニューウェルブランズ・ジャパン
77,999税込85,799
1セット(1000個)
翌々日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-1747-70
PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Capニューウェルブランズ・ジャパン
77,980税込85,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-98セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
スポーツボトルキャップ SIGG(シグ)スポーツボトルキャップSIGG(シグ)
939税込1,033
1個
8日以内出荷
スポーツボトルキャップです。
寸法(cm)5×5×3.9
マイプラネットキャップ SIGG(シグ)マイプラネットキャップSIGG(シグ)
849税込934
1個
予約販売
環境に配慮された天然素材のセルロースで作られたトラベラーキャップです。
仕様ボトルの口にキャップのスクリュー部分をねじりながらはめこみます。
広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ DWK Life Sciences広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップDWK Life Sciences
799税込879
1本
当日出荷
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
アズワン品番4-5035-11
アルミキャップ シルバー schuett-biotec GmbHアルミキャップ シルバーschuett-biotec GmbH
269税込296
1個
当日出荷
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウムシルバー
ハンドル付きアルミキャップ 青 schuett-biotec GmbHハンドル付きアルミキャップ 青schuett-biotec GmbH
309税込340
1個
当日出荷
ハンドル付きのため、取り外しが容易です。 スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
ハンドル付きアルミキャップ シルバー schuett-biotec GmbHハンドル付きアルミキャップ シルバーschuett-biotec GmbH
309税込340
1個
当日出荷
ハンドル付きのため、取り外しが容易です。 スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウムシルバー
石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入 アズワン石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入アズワン
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷
材質ポリプロピレ規格9-425アズワン品番4-4667-01耐用温度(℃)-60~120
ビオラモクライオバイアル用 インサートキャップ 1000個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル用 インサートキャップ 1000個入VIOLAMO(ビオラモ)
3,698税込4,068
1箱(1000個)
当日出荷
チューブの識別が容易!
メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 SIBATA(柴田科学)メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1袋(2個)
5日以内出荷
ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)ねじ口びん白キャップSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん液切リング 白キャップ用SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンスChromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス
24,699税込27,169
1セット(100組)
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciencesねじ口びん GL-45DWK Life Sciences
22,980税込25,278
1袋(5個)
5日以内出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
質量(kg)0.02タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
容器洗浄ノズル付蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)容器洗浄ノズル付蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
179,800税込197,780
1個
26日以内出荷
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
高さ(mm)342耐熱温度(℃)150材質(フタ)SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム使用条件大気圧(加減圧不可)
黒キャップ PTFE張りパッキン付 SIBATA(柴田科学)黒キャップ PTFE張りパッキン付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1袋(10個)
11日以内出荷
フェノール樹脂製キャップとPTFEパッキンのセットです。ガラス培養びん等に使用できます。
寸法(mm)パッキン:Φ43.3、t=2.0ねじ規格キャップ:GL-45材質(キャップ)フェノール樹脂コード017200-4503Aアズワン品番64-0835-75
瓶/容器用キャップ